EIKO(栄工舎)
TiNストレートリーマ TiN-SR
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1本
外径(Φmm)
2.1
注文コード
85345725
品番
TiN-SR+2.1
参考基準価格(税別)
¥5,500
販売価格(税込)
¥4,288
販売価格(税別)
¥
3,898
バスケットに入れる
この商品は
外径
など
132
種類から選べます
他の種類を見る
低価格、汎用、TiN付リーマ
用途
汎用、貫通穴加工用
材質
SKH51
表面処理
TiN
外径(Φmm)
2.1
刃長(mm)
30
全長(mm)
60
シャンク径(mm)
3
外径公差(mm)
+0.005/0
刃形
ストレート