曜日別特売
TiN-SR+3.9 TiNストレートリーマ TiN-SR EIKO(栄工舎) 85345908

TiNストレートリーマ TiN-SR

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1本外径(Φmm)3.9注文コード85345908品番TiN-SR+3.9
参考基準価格(税別)¥4,600販売価格(税込)¥3,850
販売価格(税別)
3,500

低価格、汎用、TiN付リーマ

用途汎用、貫通穴加工用材質SKH51表面処理TiN外径(Φmm)3.9刃長(mm)40全長(mm)80シャンク径(mm)4外径公差(mm)+0.005/0刃形ストレート
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

リーマ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする