曜日別特売
TiN-SR+4.2 TiNストレートリーマ TiN-SR EIKO(栄工舎) 85345935

TiNストレートリーマ TiN-SR

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1本外径(Φmm)4.2注文コード85345935品番TiN-SR+4.2
参考基準価格(税別)¥4,600販売価格(税込)¥3,850
販売価格(税別)
3,500

低価格、汎用、TiN付リーマ

用途汎用、貫通穴加工用材質SKH51表面処理TiN外径(Φmm)4.2刃長(mm)45全長(mm)85シャンク径(mm)4外径公差(mm)+0.005/0刃形ストレート
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

リーマ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする