TiN-SR+1.13 TiNストレートリーマ TiN-SR EIKO(栄工舎) 85347046

TiNストレートリーマ TiN-SR

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1本外径(Φmm)1.13注文コード85347046品番TiN-SR+1.13
参考基準価格(税別)¥8,000販売価格(税込)¥6,378
販売価格(税別)
5,798

低価格、汎用、TiN付リーマ

用途汎用、貫通穴加工用刃形ストレート全長(mm)45刃長(mm)25材質SKH51外径(Φmm)1.13表面処理TiN外径公差(mm)+0.005/0シャンク径(mm)2
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

リーマ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする