EIKO(栄工舎)
TiNスパイラルリーマ TiN-SPR
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1本
外径(Φmm)
1.8
注文コード
85361238
品番
TiN-SPR+1.8
参考基準価格(税別)
¥7,400
販売価格(税込)
¥5,828
販売価格(税別)
¥
5,298
バスケットに入れる
この商品は
外径
など
132
種類から選べます
他の種類を見る
スパイラル 右刃左ネジレ12°
用途
汎用、貫通穴加工用
材質
SKH51
表面処理
TiN
外径(Φmm)
1.8
刃長(mm)
30
全長(mm)
55
シャンク径(mm)
3
外径公差(mm)
+0.005/0
刃形
スパイラル