曜日別特売
TiN-SPR+2.7 TiNスパイラルリーマ TiN-SPR EIKO(栄工舎) 85361326

TiNスパイラルリーマ TiN-SPR

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1本外径(Φmm)2.7注文コード85361326品番TiN-SPR+2.7
参考基準価格(税別)¥6,300販売価格(税込)¥5,278
販売価格(税別)
4,798

スパイラル 右刃左ネジレ12°

用途
汎用、貫通穴加工用
材質SKH51表面処理TiN外径(Φmm)2.7刃長(mm)35全長(mm)65シャンク径(mm)3外径公差(mm)+0.005/0刃形スパイラル
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

リーマ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする