曜日別特売
TiN-SPR+3.7 TiNスパイラルリーマ TiN-SPR EIKO(栄工舎) 85361423

TiNスパイラルリーマ TiN-SPR

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1本外径(Φmm)3.7注文コード85361423品番TiN-SPR+3.7
参考基準価格(税別)¥5,300販売価格(税込)¥4,398
販売価格(税別)
3,998

スパイラル 右刃左ネジレ12°

用途
汎用、貫通穴加工用
材質SKH51表面処理TiN外径(Φmm)3.7刃長(mm)40全長(mm)80シャンク径(mm)4外径公差(mm)+0.005/0刃形スパイラル
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

リーマ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする