EIKO(栄工舎)
TiNスパイラルリーマ TiN-SPR
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1本
外径(Φmm)
4.3
注文コード
85361484
品番
TiN-SPR+4.3
参考基準価格(税別)
¥5,300
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
この商品は
外径
など
132
種類から選べます
他の種類を見る
スパイラル 右刃左ネジレ12°
用途
汎用、貫通穴加工用
材質
SKH51
表面処理
TiN
外径(Φmm)
4.3
刃長(mm)
45
全長(mm)
85
シャンク径(mm)
4
外径公差(mm)
+0.005/0
刃形
スパイラル