TiN-SPR+1.42 TiNスパイラルリーマ TiN-SPR EIKO(栄工舎) 85362848

TiNスパイラルリーマ TiN-SPR

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1本外径(Φmm)1.42注文コード85362848品番TiN-SPR+1.42
参考基準価格(税別)¥8,900販売価格(税込)¥6,928
販売価格(税別)
6,298

スパイラル 右刃左ネジレ12°

用途汎用、貫通穴加工用刃形スパイラル全長(mm)50刃長(mm)25材質SKH51外径(Φmm)1.42表面処理TiN外径公差(mm)+0.005/0シャンク径(mm)3
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

リーマ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする