EIKO(栄工舎)
スパイラルマシンリーマ SPMR インチ目
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1本
外径(Φmm)
3.01
注文コード
85377837
品番
SPMR+3.01
参考基準価格(税別)
¥25,000
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
バスケットに入れる
この商品は
外径
など
224
種類から選べます
他の種類を見る
スパイラル 右刃左ネジレ12°
用途
貫通穴加工用
刃形
スパイラル
全長(mm)
110
刃長(mm)
35
材質
SKH51
外径(Φmm)
3.01
外径公差(mm)
+0.005/0
シャンクNo.
MT1