SPMR+3.09 スパイラルマシンリーマ SPMR インチ目 EIKO(栄工舎) 85377916

スパイラルマシンリーマ SPMR インチ目

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1本外径(Φmm)3.09注文コード85377916品番SPMR+3.09
参考基準価格(税別)¥25,000販売価格(税込)¥20,878
販売価格(税別)
18,980

スパイラル 右刃左ネジレ12°

用途貫通穴加工用刃形スパイラル全長(mm)110刃長(mm)35材質SKH51外径(Φmm)3.09外径公差(mm)+0.005/0シャンクNo.MT1
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

リーマ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする