SPMR+7.05 スパイラルマシンリーマ SPMR インチ目 EIKO(栄工舎) 85378239

スパイラルマシンリーマ SPMR インチ目

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1本外径(Φmm)7.05注文コード85378239品番SPMR+7.05
参考基準価格(税別)¥21,600販売価格(税込)¥18,678
販売価格(税別)
16,980

スパイラル 右刃左ネジレ12°

用途貫通穴加工用刃形スパイラル全長(mm)140刃長(mm)55材質SKH51外径(Φmm)7.05外径公差(mm)+0.005/0シャンクNo.MT1
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

リーマ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする