曜日別特売
LMR+20.5-02 ロングマシンリーマ LMR EIKO(栄工舎) 85381906

ロングマシンリーマ LMR

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1本注文コード85381906品番LMR+20.5-02
12月28日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は69,980円となります。
参考基準価格(税別)¥99,000販売価格(税込)¥61,578
販売価格(税別)
55,980

ロングマシンリーマ

用途
ロング
材質SKH51外径(Φmm)20.5刃長(mm)200全長(mm)400シャンクNo.MT2外径公差(mm)+0.017/+0.008刃形ストレート
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

リーマ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする