EIKO(栄工舎)
ロングマシンリーマ LMR
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1本
注文コード
85382134
品番
LMR+23.5-04
参考基準価格(税別)
¥172,900
販売価格(税込)
¥142,780
販売価格(税別)
¥
129,800
バスケットに入れる
この商品は
外径・全長・刃長
など
333
種類から選べます
他の種類を見る
ロングマシンリーマ
用途
ロング
材質
SKH51
外径(Φmm)
23.5
刃長(mm)
350
全長(mm)
500
シャンクNo.
MT3
外径公差(mm)
+0.017/+0.008
刃形
ストレート