曜日別特売
LMR+29-01 ロングマシンリーマ LMR EIKO(栄工舎) 85382554

ロングマシンリーマ LMR

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1本注文コード85382554品番LMR+29-01
参考基準価格(税別)¥144,900販売価格(税込)¥109,978
販売価格(税別)
99,980

ロングマシンリーマ

用途
ロング
材質SKH51外径(Φmm)29刃長(mm)200全長(mm)350シャンクNo.MT3外径公差(mm)+0.017/+0.008刃形ストレート
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

リーマ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする