EIKO(栄工舎)
ロングマシンリーマ LMR インチ目
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1本
外径(Φmm)
0.5
全長(mm)
350
注文コード
85383473
品番
LMR+1/2-02
参考基準価格(税別)
¥65,900
販売価格(税込)
¥51,678
販売価格(税別)
¥
46,980
バスケットに入れる
この商品は
外径・全長
など
15
種類から選べます
他の種類を見る
ロングマシンリーマ インチ目
用途
ロング インチサイズ
刃形
ストレート
全長(mm)
350
刃長(mm)
250
材質
SKH51
外径(Φmm)
0.5
外径公差(mm)
+0.015/+0.007
シャンクNo.
MT1