LMR+5/8-01 ロングマシンリーマ LMR インチ目 EIKO(栄工舎) 85383489

ロングマシンリーマ LMR インチ目

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1本外径(Φmm)0.625全長(mm)300注文コード85383489品番LMR+5/8-01
参考基準価格(税別)¥63,100販売価格(税込)¥49,478
販売価格(税別)
44,980

ロングマシンリーマ インチ目

用途ロング インチサイズ刃形ストレート全長(mm)300刃長(mm)180材質SKH51外径(Φmm)0.625外径公差(mm)+0.015/+0.007シャンクNo.MT2
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

リーマ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする