EIKO(栄工舎)
ロングマシンリーマ LMR インチ目
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
内容量
1本
外径(Φmm)
0.625
全長(mm)
400
注文コード
85383498
品番
LMR 5/8X250X400
参考基準価格(税別)
¥70,900
販売価格(税込)
¥54,978
販売価格(税別)
¥
49,980
バスケットに入れる
この商品は
外径・全長
など
15
種類から選べます
他の種類を見る
ロングマシンリーマ インチ目
用途
ロング インチサイズ
刃形
ストレート
全長(mm)
400
刃長(mm)
250
材質
SKH51
外径(Φmm)
0.625
外径公差(mm)
+0.015/+0.007
シャンクNo.
MT2