曜日別特売
DSHB-3RH HQステップドリルセット(ブルー) DENSAN(デンサン/ジェフコム) 85389274

 

DSHB-3RH HQステップドリルセット(ブルー) DENSAN(デンサン/ジェフコム) 85389274
DSHB-3RH HQステップドリルセット(ブルー) DENSAN(デンサン/ジェフコム) 85389274

HQステップドリルセット(ブルー)

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1セット(3本)注文コード85389274品番DSHB-3RH
参考基準価格(税別)¥32,700販売価格(税込)¥25,278
販売価格(税別)
22,980

ナノメートルチタンコーティング 耐摩耗性・耐熱性に優れ、耐久性アップ(3本セット)
3本セット(スチールケース付)
切りクズの排出がスムーズなスパイラルタイプ

シャンク径(Φmm)6.35セット内容DSHB-412RH(Φ4~12mm 1mm刻み)1本、DSHB-422RH(Φ4~22mm 2mm刻み)1本、DSHB-433RH(Φ4~33mm 2mm刻み Φ30~33は3mm刻み)1本、スチールケース材質本体:M35(SKH55)、ケース:SPCC(鉄)、緩衝材:PU質量(g)600有効切断能力(mm)鉄板:2.0、ステンレス板:1.6本体寸法(mm)120×40×160表面処理チタンコーティング
関連資料:(0.59MB)取扱説明書:(0.1MB)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハイスドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする