CTG10-4G シリコングリス Maxtor 85389318

CTG10-4G シリコングリス Maxtor 85389318
CTG10-4G シリコングリス Maxtor 85389318
CTG10-4G シリコングリス Maxtor 85389318

シリコングリス

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個容量4g注文コード85389318品番CTG10-4G
参考基準価格(税別)¥857販売価格(税込)¥934
販売価格(税別)
849

グリス専業15年のMAXTOR製超超ハイコスパグリス 超高性能熱伝導率14.5W/m-k メーカー取り扱い超定番グリス比-5℃ 少しかためタイプ

容量4g内容塗布用ヘラ、クリーニングワイプ/ブラシ粘度95,000mPa.s保証期間初期不良のみ密度2.8g/ml熱伝導率(W/mk)14.5導電性なし使用温度-50~280℃保存期間(年)期限(未開封):3使用期限塗布後:5年熱抵抗値(℃/W)0.095-in2
注意
※製品は国内向けの民生品です。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

PCパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする