曜日別特売

シリコングリス

シリコングリス - Maxtorシリコングリス - Maxtorシリコングリス - Maxtorシリコングリス - Maxtorシリコングリス - Maxtorシリコングリス - Maxtor

グリス専業15年のMAXTOR製超超ハイコスパグリス 超高性能熱伝導率14.5W/m-k メーカー取り扱い超定番グリス比-5℃ 少しかためタイプ

内容塗布用ヘラ、クリーニングワイプ/ブラシ粘度95,000mPa.s保証期間初期不良のみ密度2.8g/ml熱伝導率(W/mk)14.5導電性なし使用温度-50~280℃保存期間(年)期限(未開封):3使用期限塗布後:5年熱抵抗値(℃/W)0.095-in2内容量1個
注意
※製品は国内向けの民生品です。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
容量
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
85389309CTG10-2G2g
800
799
879(税込)
8日以内出荷
返品不可
85389318CTG10-4G4g
857
849
934(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

PCパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする