曜日別特売
S-G 斬丸差し込み式ナイロンカッターホバリングカッター EARTH MAN 85389518

 

S-G 斬丸差し込み式ナイロンカッターホバリングカッター EARTH MAN 85389518
S-G 斬丸差し込み式ナイロンカッターホバリングカッター EARTH MAN 85389518
S-G 斬丸差し込み式ナイロンカッターホバリングカッター EARTH MAN 85389518

斬丸差し込み式ナイロンカッターホバリングカッター

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量1個注文コード85389518品番S-G
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,978
販売価格(税別)
1,798

浮いて刈るから軽くて安全、作業ラクラク♪
ホルダーの回転で生じる「揚力」が先端の荷重を「0」に近づけるから軽くて疲れにくい!
浮いて刈る 自らの回転による「揚力」で浮きながら草を刈る!使うと約600gも軽くなる!
エンジン式刈払機用 推奨エンジン:20cc~
使用可能コード ストッパー付きナイロンコード
ギザ刃トルネードでザクザク切れる!

用途壁・フェンスのキワ刈り・雑草刈りに取付穴径(Φmm)25.4質量(g)195本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)150×45×150セット内容ホバリングカッター本体×1・ナイロンコード(2.2×3.3mmひし形20cm)×4コード長さ(m)0.2
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ナイロンコード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする