曜日別特売
LGB10854 天井吊下型LEDペンダントライト アルミセードタイプ 本体のみ Panasonic(パナソニック) 85392118

メイン画像

LGB10854 天井吊下型LEDペンダントライト アルミセードタイプ 本体のみ Panasonic(パナソニック) 85392118
LGB10854 天井吊下型LEDペンダントライト アルミセードタイプ 本体のみ Panasonic(パナソニック) 85392118
LGB10854 天井吊下型LEDペンダントライト アルミセードタイプ 本体のみ Panasonic(パナソニック) 85392118

天井吊下型LEDペンダントライト アルミセードタイプ 本体のみ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1個仕様コードアジャスタ取付可(LK01088)(別売)ホワイト、(アルミセード)ホワイト注文コード85392118品番LGB10854
参考基準価格(税別)¥45,000販売価格(税込)¥24,178
販売価格(税別)
21,980

Reflection。くつろぎの時を照らす、反射板からの間接光。
一つのランプで上下に光を広げ、空間をやわらかな印象に。上部のカバーと下部のセードの色を変え、消灯時の空間アクセントに。

仕様コードアジャスタ取付可(LK01088)(別売)幅(mm)Φ140ホワイト、(アルミセード)ホワイト取付直付、55度までの傾斜天井に取付可能高さ(mm)160ランプ別売(口金GX53-1)LEDLEDフラットランプΦ70(口金GX53-1)用適応寸法(cm)(コード収納)50カバー色(上部)オフホワイト調節範囲(mm)(全高)700~1200調節可能LED交換
注意
※本体のみの販売です。

※別売のLEDランプと組合わせてご使用ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする