メイン画像
Panasonic(パナソニック)
天井吊下型LEDペンダントライト アルミセードタイプ 本体のみ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
内容量
1個
仕様
コードアジャスタ取付可(LK01089)(別売)
色
グレー、(アルミセード)外面グレー・内面ホワイト
注文コード
85392127
品番
LGB10855
参考基準価格(税別)
¥45,000
販売価格(税込)
¥24,178
販売価格(税別)
¥
21,980
バスケットに入れる
この商品は
仕様・色
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
Reflection。くつろぎの時を照らす、反射板からの間接光。
一つのランプで上下に光を広げ、空間をやわらかな印象に。上部のカバーと下部のセードの色を変え、消灯時の空間アクセントに。
仕様
コードアジャスタ取付可(LK01089)(別売)
幅(mm)
Φ140
色
グレー、(アルミセード)外面グレー・内面ホワイト
取付
直付、55度までの傾斜天井に取付可能
高さ(mm)
160
ランプ
別売(口金GX53-1)
LED
LEDフラットランプΦ70(口金GX53-1)用
適応寸法(cm)
(コード収納)50
カバー色
(上部)ダークグレー
調節範囲(mm)
(全高)700~1200調節可能
LED交換
可
注意
※本体のみの販売です。
※
※別売のLEDランプと組合わせてご使用ください。