LGB16709 天井吊下型LEDペンダントライト 本体のみ Panasonic(パナソニック) 85392206

メイン画像

LGB16709 天井吊下型LEDペンダントライト 本体のみ Panasonic(パナソニック) 85392206
LGB16709 天井吊下型LEDペンダントライト 本体のみ Panasonic(パナソニック) 85392206
LGB16709 天井吊下型LEDペンダントライト 本体のみ Panasonic(パナソニック) 85392206
LGB16709 天井吊下型LEDペンダントライト 本体のみ Panasonic(パナソニック) 85392206
LGB16709 天井吊下型LEDペンダントライト 本体のみ Panasonic(パナソニック) 85392206

天井吊下型LEDペンダントライト 本体のみ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個仕様コードアジャスタ取付可(LK01088)(別売)注文コード85392206品番LGB16709
参考基準価格(税別)¥85,000販売価格(税込)¥41,778
販売価格(税別)
37,980

Wood Slit。やさしい光が漏れ出る、木のスリット。
向きが交互に変わる斜めスリットからの光と木目を活かした仕上で、空間を優しく彩ります。
スリットからの光が直接目に入らないようセード内側に乳白シートを使用。木目の風合いを残すため、クリア塗装を使用しています。

仕様コードアジャスタ取付可(LK01088)(別売)幅(mm)Φ376木製(桐・クリア塗装)取付ダクトタイプ高さ(mm)180ランプ別売(口金GX53-1)LEDLEDフラットランプΦ70クラス700 1灯(口金GX53-1)用適応寸法(cm)(コード収納)50調節範囲(mm)(全高)700~1200調節可能LED交換
注意
※本体のみの販売です。

※別売のLEDランプと組合わせてご使用ください。

※素材によって、木目・色調の違いが生じます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする