曜日別特売
FO-22B(W) 家具用ブレーカー付コンセント2個口 ELPA 85393010

商品画像

FO-22B(W) 家具用ブレーカー付コンセント2個口 ELPA 85393010
FO-22B(W) 家具用ブレーカー付コンセント2個口 ELPA 85393010
FO-22B(W) 家具用ブレーカー付コンセント2個口 ELPA 85393010
FO-22B(W) 家具用ブレーカー付コンセント2個口 ELPA 85393010
FO-22B(W) 家具用ブレーカー付コンセント2個口 ELPA 85393010
FO-22B(W) 家具用ブレーカー付コンセント2個口 ELPA 85393010
FO-22B(W) 家具用ブレーカー付コンセント2個口 ELPA 85393010
FO-22B(W) 家具用ブレーカー付コンセント2個口 ELPA 85393010
FO-22B(W) 家具用ブレーカー付コンセント2個口 ELPA 85393010
FO-22B(W) 家具用ブレーカー付コンセント2個口 ELPA 85393010
FO-22B(W) 家具用ブレーカー付コンセント2個口 ELPA 85393010
FO-22B(W) 家具用ブレーカー付コンセント2個口 ELPA 85393010
FO-22B(W) 家具用ブレーカー付コンセント2個口 ELPA 85393010
FO-22B(W) 家具用ブレーカー付コンセント2個口 ELPA 85393010

家具用ブレーカー付コンセント2個口

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード85393010品番FO-22B(W)
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,191
販売価格(税別)
1,992

電源の欲しい家具に、あとから取り付け可能
DIYで制作した机や棚にもコンセントをスッキリ取り付けできる
過電流を防止するブレーカー内蔵

付属品丸頭木ネジ 2本(Φ3.1×10mm)ホワイト材質(本体)ABSコンセント形状AC125V 15A 合計1500Wまでコード長さ(m)2定格電流(A)15口数2個口プラグ形状L型プラグ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コンセント」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする