曜日別特売
G20-0235RI TERRACOTTA POT テラコッタ ポット ダルトン 85414334

TERRACOTTA POT テラコッタ ポット

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1ケース(4個)注文コード85414334品番G20-0235RI
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

植物を愉しむ テラコッタのオリジナルポット
底穴1、受皿別売

材質テラコッタ直径(Φmm)117高さ(mm)80サイズ(号)2.5(鉢/目安)タイプRINGテラコッタ
注意
※本製品は形・サイズ・焼き色に個体差があります。表面に傷やピンホールがございます。
また窯で焼く工程にできる細かなヒビ(貫入)や歪みが見られる場合があります。製品の特性としてご理解下さい。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

鉢・プランター・ポット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする