フジテック・ジャパン
ホワイト首長ブラケット
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
適合径(Φmm)
19
10
13
16
19
形状
直通
直止
直通
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
85416127
品番
19通
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥835
販売価格(税別)
¥
759
バスケットに入れる
材質
亜鉛ダイカスト
形状
直通
仕上
白塗装
付属品
取付ビス
適合径(Φmm)
19