オーム電機
重ね合わせ用スリーブ P形
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内径(Φmm)
1.7
1.7
2.3
3.4
電線抱合範囲(撚線)(mm
2
)
0.25~1.65
0.25~1.65
1.04~2.63
2.63~6.64
外径(Φmm)
3.3
3.3
4
5.5
全長(mm)
8
8
8.5
全3種類を一覧で見る
内容量
1袋(15個)
注文コード
85418507
品番
DZ-P1.25/A15
参考基準価格(税別)
¥198
販売価格(税込)
¥197
販売価格(税別)
¥
179
バスケットに入れる
専用圧着工具で電線をかしめてください
用途
電線接続用
電線抱合範囲(撚線)(mm
2
)
0.25~1.65
内径(Φmm)
1.7
外径(Φmm)
3.3
全長(mm)
8
公称断面積(mm
2
)
1.25
適合電線範囲 単線(mm)
0.57~1.44
材質
銅/スズメッキ
定格電圧(V)
600
スリーブ形状
重ね合せ用
注意
※ はんだあげした、より線は使用しないでください
※ 圧着する端子の電線抱合範囲を厳守してください
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表