曜日別特売
DZ-P5.5/A15 重ね合わせ用スリーブ  P形 オーム電機 85418525

重ね合わせ用スリーブ P形

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内径(Φmm)3.4
電線抱合範囲(撚線)(mm2)2.63~6.64
外径(Φmm)5.5
全長(mm)8.5
内容量1袋(15個)注文コード85418525品番DZ-P5.5/A15
参考基準価格(税別)¥278販売価格(税込)¥274
販売価格(税別)
249

専用圧着工具で電線をかしめてください

用途電線接続用電線抱合範囲(撚線)(mm2)2.63~6.64内径(Φmm)3.4外径(Φmm)5.5全長(mm)8.5公称断面積(mm2)5.5適合電線範囲 単線(mm)1.82~2.89材質銅/スズメッキ定格電圧(V)600スリーブ形状重ね合せ用
注意
※ はんだあげした、より線は使用しないでください
※ 圧着する端子の電線抱合範囲を厳守してください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

P型(重ね合わせ用)圧着スリーブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする