オーム電機
丸型圧着端子
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1袋(15個)
1袋(15個)
1袋(3個)
1袋(10個)
1袋(2個)
1袋(5個)
電線抱合範囲(撚線)(mm
2
)
2.63~6.64
0.25~1.65
10.52~16.78
1.04~2.63
16.78~26.66
2.63~4.6
26.66~42.42
2.63~6.64
42.42~60.57
6.64~10.52
スタッド径(Φmm)
5.3(5)
3.7(3)
3.2(3S)
4.3(4)
5.3(5)
10.5(10)
6.4(6)
8.4(8)
全22種類を一覧で見る
内容量
1袋(15個)
注文コード
85418708
品番
DZ-R5.5-5/A15
参考基準価格(税別)
¥278
販売価格(税込)
¥274
販売価格(税別)
¥
249
バスケットに入れる
専用圧着工具で電線をかしめてください
確実に接続するR型です
用途
電線接続用
端子形状
丸形
電線抱合範囲(撚線)(mm
2
)
2.63~6.64
公称断面積(mm
2
)
5.5
スタッド径(Φmm)
5.3(5)
材質
銅/スズメッキ
定格電圧(V)
600
電線抱合範囲(単線)(mm)
1.82~2.89
注意
※ はんだあげした、より線は使用しないでください
※ 圧着する端子の電線抱合範囲を厳守してください
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表