DZ-R5.5-6/A10 丸型圧着端子 オーム電機 85418717

丸型圧着端子

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1袋(10個)
電線抱合範囲(撚線)(mm2)2.63~6.64
スタッド径(Φmm)6.4(6)
内容量1袋(10個)注文コード85418717品番DZ-R5.5-6/A10
参考基準価格(税別)¥278販売価格(税込)¥274
販売価格(税別)
249

専用圧着工具で電線をかしめてください
確実に接続するR型です

用途電線接続用端子形状丸形電線抱合範囲(撚線)(mm2)2.63~6.64公称断面積(mm2)5.5スタッド径(Φmm)6.4(6)材質銅/スズメッキ定格電圧(V)600電線抱合範囲(単線)(mm)1.82~2.89
注意
※ はんだあげした、より線は使用しないでください
※ 圧着する端子の電線抱合範囲を厳守してください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 85418717
2025-02-15
用途: 配線作業
有限会社平井電設

100個はいらない場合に少量手に入るのは大変助かります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

丸形圧着端子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする