曜日別特売
AA-810 ワイヤレスアンテナ 800MHz帯(AU-800用) ユニペックス(UNI-PEX) 85418875

ワイヤレスアンテナ 800MHz帯(AU-800用)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
内容量1台注文コード85418875品番AA-810
参考基準価格(税別)¥22,000販売価格(税込)¥19,778
販売価格(税別)
17,980

800MHz帯専用。
アンテナ混合分配器DWD-8240を介して接続することが可能です。
本体は防滴構造(IPX5相当品)ですが、施工時は壁面取付部をシーリング材で仕上げて下さい。

電源(V)DC12(同軸ケーブルに重畳)消費電流(mA)20接続方式BNCコネクター寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)103×105×140質量(g)約280
注意
※BNCコネクター別売。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

メガホン・ホイッスル・マイク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする