曜日別特売
WS-B840-NA 壁寄せテレビスタンド 40~77V型対応 朝日木材加工 (AVAWOOD) 85421377

 

WS-B840-NA 壁寄せテレビスタンド 40~77V型対応 朝日木材加工 (AVAWOOD) 85421377
WS-B840-NA 壁寄せテレビスタンド 40~77V型対応 朝日木材加工 (AVAWOOD) 85421377
WS-B840-NA 壁寄せテレビスタンド 40~77V型対応 朝日木材加工 (AVAWOOD) 85421377
WS-B840-NA 壁寄せテレビスタンド 40~77V型対応 朝日木材加工 (AVAWOOD) 85421377
WS-B840-NA 壁寄せテレビスタンド 40~77V型対応 朝日木材加工 (AVAWOOD) 85421377
WS-B840-NA 壁寄せテレビスタンド 40~77V型対応 朝日木材加工 (AVAWOOD) 85421377
WS-B840-NA 壁寄せテレビスタンド 40~77V型対応 朝日木材加工 (AVAWOOD) 85421377

壁寄せテレビスタンド 40~77V型対応

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可お客様組立品5日以内出荷とは
内容量1台注文コード85421377品番WS-B840-NA
参考基準価格(税別)¥33,000販売価格(税込)¥31,878
販売価格(税別)
28,980

大画面テレビを自由に。
大画面テレビを壁に寄せて、より見やすく、より省スペースですっきりと設置。
快適で美しい空間づくりを。
チルト機能付きだからテレビが見やすい!
太陽の光などでテレビが見にくい時は少し上下の傾きを変えて見やすいコンディションに。
前傾後傾チルト機能付き
配線ホルダー付き
つまづきにくい底板形状
なだらかな富士の裾野デザイン
多彩なオプション対応

適合サイズ40~77V型耐荷重(kg)45ナチュラル&ホワイト質量(kg)22寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)840×548×1198~1358材質スチール+PVC化粧繊維板
取扱説明書:組立説明書(11.13MB)
注意
※製品にはテレビ等の機器は含まれておりません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

テレビ台/テレビ設置金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする