45-618-251 エルゴトロン CareFitコンボシステム 収納付き ホワイト 27インチ(3.6~10.7kg)まで VESA規格対応 ERGOTRON(エルゴトロン) 85424003

エルゴトロン CareFitコンボシステム 収納付き ホワイト 27インチ(3.6~10.7kg)まで VESA規格対応

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個注文コード85424003品番45-618-251
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥175,780
販売価格(税別)
159,800

トラックマウントシステムを組み合わせた壁付けコンボシステムです。
効率的なワークフローを構築し、ドキュメンテーション作業を容易にします。
圧迫感のないすっきりとしたデザイン。
片手で自在に動かせるため、画面共有が簡単です。患者とのコミュニケーションがスムーズになります。
未使用時には折りたたんでコンパクトになり、場所を取りません。
アクセサリが豊富で、ニーズやタスクに合わせてカスタマイズできます。
安心の5年間保証。

用途医療現場セット内容コンボアーム、キーボードトレー、ウォールマウントベース、トラックマウントアダプター、34インチウォールトラック、トラックマウントブラケット、ウォールトラックカバー、ケーブルタイ、取り付け金具ホワイトタイプ壁取り付け取付方式壁取り付け本体質量(kg)21.7荷重範囲(kg)3.6~10.7保証期間5年間VESAマウント(mm)100×100、75×75伸縮範囲(cm)約47対応インチサイズ27インチRoHS指令(10物質対応)対応昇降範囲(mm)約640可動範囲(°)パン:360、縦横回転 : 360、チルト:後方20前方5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

液晶モニター・液晶ディスプレイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする