曜日別特売
AGMR-300-H25-P15 アルミグレーチングますぶた細目ノンスリップ イズミ 85426198

ノンスリップ形状

AGMR-300-H25-P15 アルミグレーチングますぶた細目ノンスリップ イズミ 85426198
AGMR-300-H25-P15 アルミグレーチングますぶた細目ノンスリップ イズミ 85426198
AGMR-300-H25-P15 アルミグレーチングますぶた細目ノンスリップ イズミ 85426198
AGMR-300-H25-P15 アルミグレーチングますぶた細目ノンスリップ イズミ 85426198
AGMR-300-H25-P15 アルミグレーチングますぶた細目ノンスリップ イズミ 85426198

アルミグレーチングますぶた細目ノンスリップ

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送10日以内出荷とは
質量(kg)1.3
寸法(mm)(A×A)300×300
内容量1枚注文コード85426198品番AGMR-300-H25-P15
参考基準価格(税別)¥20,800販売価格(税込)¥16,478
販売価格(税別)
14,980

アルミニウム製ますぶた細目ノンスリップ

用途アルミニウム製のため、軽量で取り外しが簡単にできます材質A6063S寸法(mm)(A×A)300×300高さH(mm)25ピッチ(mm)15質量(kg)1.3仕上アルマイト処理適合荷重(kN/m2)歩道用(等分布荷重3.5)仕様クロスバー:2本
注意
※車両が通行する場所や、フォークリフトなどの特殊車両が通行する場所には適しません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)2,000/税込2,200
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

グレーチング・排水設備商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする