ノンスリップ形状
イズミ
アルミグレーチングますぶた細目ノンスリップ
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
メーカー直送
10日以内出荷とは
質量(kg)
3.6
1.6
2.1
2.8
3.5
4.3
1.3
1.8
2.3
2.9
3.6
1
1.4
寸法(mm)
(A×A)500×500
(A×A)300×300
(A×A)350×350
(A×A)400×400
(A×A)450×450
(A×A)500×500
全15種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
85426234
品番
AGMR-500-H25-P15
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥36,278
販売価格(税別)
¥
32,980
バスケットに入れる
アルミニウム製ますぶた細目ノンスリップ
用途
アルミニウム製のため、軽量で取り外しが簡単にできます
材質
A6063S
寸法(mm)
(A×A)500×500
高さH(mm)
25
ピッチ(mm)
15
質量(kg)
3.6
仕上
アルマイト処理
適合荷重(kN/m
2
)
歩道用(等分布荷重3.5)
仕様
クロスバー:5本
注意
※車両が通行する場所や、フォークリフトなどの特殊車両が通行する場所には適しません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません