曜日別特売
TCV-34 イエローグリーン 抗ウイルス手すりカバー本体 上下カバーセット ヤスダインテリアサプライ 85428657

TCV-34 イエローグリーン 抗ウイルス手すりカバー本体 上下カバーセット ヤスダインテリアサプライ 85428657
TCV-34 イエローグリーン 抗ウイルス手すりカバー本体 上下カバーセット ヤスダインテリアサプライ 85428657
TCV-34 イエローグリーン 抗ウイルス手すりカバー本体 上下カバーセット ヤスダインテリアサプライ 85428657
TCV-34 イエローグリーン 抗ウイルス手すりカバー本体 上下カバーセット ヤスダインテリアサプライ 85428657
TCV-34 イエローグリーン 抗ウイルス手すりカバー本体 上下カバーセット ヤスダインテリアサプライ 85428657
TCV-34 イエローグリーン 抗ウイルス手すりカバー本体 上下カバーセット ヤスダインテリアサプライ 85428657
TCV-34 イエローグリーン 抗ウイルス手すりカバー本体 上下カバーセット ヤスダインテリアサプライ 85428657
TCV-34 イエローグリーン 抗ウイルス手すりカバー本体 上下カバーセット ヤスダインテリアサプライ 85428657
TCV-34 イエローグリーン 抗ウイルス手すりカバー本体 上下カバーセット ヤスダインテリアサプライ 85428657

抗ウイルス手すりカバー本体 上下カバーセット

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送3日以内出荷とは
イエローグリーン
適合径(Φmm)34(手すり)
内容量1組注文コード85428657品番TCV-34 イエローグリーン
参考基準価格(税別)¥9,490販売価格(税込)¥8,798
販売価格(税別)
7,998

既存の手すりにカバーをすることで簡単に抗ウイルス・抗菌化できます。
金属手すり特有の冷たさを軽減します。(木製の手すりにも使用可)
インテリアの改修工事と併せて、手すり握り部のリニューアルにもお使い頂けます。
一般・公共施設、幼稚園、住宅などの手すりに最適です。
両面テープ施工では、接着剤と比べて、接着強度と接着の耐久性は落ちますが、簡易的に取り付けが可能です。(樹脂製手すりへの両面テープ取付けはできません。)
屋内専用です。水回り不可。(使われ方、頻度を十分考慮の上、接着剤又は両面テープ施工方法をお選びください。)
直線のみ使用できます。(曲線部、折り部には使用できません。)
接着120ml(別売)で約7.5m(上下カバー)塗布できます。
両面テープは別売りです。
端部キャップ(別売り)およびカバーを繋ぐジョイントカバー(別売り)があります。

材質表層:抗ウイルス・抗菌入り軟質樹脂/基材:硬質樹脂イエローグリーン適合径(Φmm)34(手すり)長さ(m)2.5
注意
※現場送り、個人宅への配送は不可です。
※抗ウイルスのテスト結果99%以上のウイルス減少を確認済み。
※本製品を保証するものではありません。新型コロナウイルスの試験は行なっておりません。
※抗ウイルス・抗菌原料は、SIAA(抗菌製品技術協議会)規格にのっとった安全性試験をパスしています。
※本製品に記載の数値や表現は、保証性能ではございません。
※抗ウイルス・抗菌力は、手すりカバー表面にウイルス・細菌が直接接触しないと効果は発揮されません。
※ホコリ・油膜などが表面を覆った場合は、十分な性能効果を発揮しませんので、日常のお手入れで取り除いてください。
※本製品は人の疾病の治療又は予防に使用されることを目的とした製品ではありません。
※衛生的な環境を維持するためのひとつのアイテムとしてご提案ください。
※すべてのウイルスや菌に対しての効果を保証するものではありません。
※内装用途向け設計の為、屋外での使用はしないでください。
※やかん・鍋などの熱いもの、また確実に擦り傷の原因になるようなものを置く用途には使用しないでください。
※表面に付着した汚れを落とす場合は、水拭きまたは薄めた中性洗剤をご使用ください。
※溶剤のご使用は表面を侵す原因となります。
※直射日光が連続照射されるような部位や、高温が発生する熱源付近でのご使用は避けてください。
※氷点下環境での施工及び使用は樹脂の破損原因となる為、避けてください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)1,500/税込1,650
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バリアフリー商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする