曜日別特売
SG-50PRO グレー 2m 柱保護材 ソフトコーナープロ50×50 ヤスダインテリアサプライ 85429366

SG-50PRO グレー 2m 柱保護材 ソフトコーナープロ50×50 ヤスダインテリアサプライ 85429366
SG-50PRO グレー 2m 柱保護材 ソフトコーナープロ50×50 ヤスダインテリアサプライ 85429366
SG-50PRO グレー 2m 柱保護材 ソフトコーナープロ50×50 ヤスダインテリアサプライ 85429366
SG-50PRO グレー 2m 柱保護材 ソフトコーナープロ50×50 ヤスダインテリアサプライ 85429366
SG-50PRO グレー 2m 柱保護材 ソフトコーナープロ50×50 ヤスダインテリアサプライ 85429366

柱保護材 ソフトコーナープロ50×50

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送3日以内出荷とは
内容量1本グレー注文コード85429366品番SG-50PRO グレー 2m
参考基準価格(税別)¥13,160販売価格(税込)¥13,178
販売価格(税別)
11,980

ソフトな合成樹脂素材と独自の中空構造により衝撃を和らげます。
専用芯金(穴あけ加工済)を壁面出隅(90°)にビス等で取付け後、ソフトコーナー本体をかぶせます。
専用芯金はソフトコーナー本体よりも5~10mm 程度短くなっております。
カットして使用する場合も、本体よりも5~10mm程度短くカットしてください。
嵌合性には配慮していますが使用される環境によっては、本体と芯金の間に両面テープ等が必要な場合もあります。
キャップの色調は本体と若干異なります。
穴あけ位置(目安です。図面位置と異なることがあります。)

グレー材質(本体)合成樹脂(芯金)アルミ押出形材A6063S-T5/シルバー(アルマイト)
注意
※現場送り、個人宅への配送は不可です。
※ソフトコーナーは衝撃を完全に吸収するクッションではありません。
※衝撃による怪我などを軽減するものであり、保護者・当事者の配慮・注意に代わるべきものではありません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)1,500/税込1,650
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

内装商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする