Q2M-EF-2P Q2M Eccentric Finish 品番(Q2M-EF-2P) 80mm/2pc GYEON(ジーオン) 85431229

Q2M Eccentric Finish 品番(Q2M-EF-2P) 80mm/2pc

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個注文コード85431229品番Q2M-EF-2P
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,850
販売価格(税別)
3,500

パッドを円すい形状にしたことにより、正確な圧力分布が可能です。
特別にカットされたエッジは、パッドの損傷を排除します。また、パッドの抵抗をなくすために高さを減らしました。
パッド中央部分の穴は正確な取り付けを可能にし、パッドの中央部分の温度を下げます。

用途【推奨用途】GYEON Primer / GYEON Polish寸法(mm)小:80×20外径(Φmm)80危険物の類別非危険物
注意
※直射日光の当たる場所や気温が高い時、またボディが高温になっている時のご使用は控えて下さい。
※暗くて涼しい場所に保管して下さい。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

自動車用バフ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする