曜日別特売
Q2M-RWC Q2M Rotary Wool Cut 品番(Q2M-RWC) 130mm GYEON(ジーオン) 85431353

Q2M Rotary Wool Cut 品番(Q2M-RWC) 130mm

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個注文コード85431353品番Q2M-RWC
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,960
販売価格(税別)
3,600

非常に高い密度と独自の化学処理を施した最高級のウール製。
ウールの高さを増やして、曲線要素のスムーズで簡単な作業を実現。
マジックテープのサイズは、簡単に装着できるようにバッキングプレートに完全に一致するように縮小されています。

用途【推奨用途】GYEON Compound / GYEON Compound+寸法(mm)大:130外径(Φmm)130危険物の類別非危険物
注意
※直射日光の当たる場所や気温が高い時、またボディが高温になっている時のご使用は控えて下さい。
※暗くて涼しい場所に保管して下さい。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

自動車用バフ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする