曜日別特売
NKY-70 鉛製改修用ヨコ型ドレン アイユ 85432997

鉛製改修用ヨコ型ドレン

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
寸法(mm)角400(板)
ホース長さ(mm)500
ホース外径(Φmm)67
内容量1個注文コード85432997品番NKY-70
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥16,478
販売価格(税別)
14,980

鉛厚さが1.5mm以上なので耐久性、耐候性にすぐれています。

用途防水改修用材質品番ヨコ用P-1~3(推奨ストレーナー)ホース外径(Φmm)67ホース長さ(mm)500内径(Φmm)55(鉛)寸法(mm)角400(板)板厚(mm)1.5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

グレーチング・排水設備商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする