アイユ
鉛製改修用ヨコ型ドレン
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
寸法(mm)
角500(板)
角300(板)
角400(板)
角500(板)
ホース長さ(mm)
700
400
500
700
ホース外径(Φmm)
150
27
37
47
57
67
77
85
96
106
116
126
136
150
全13種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
85433076
品番
NKY-150
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥23,078
販売価格(税別)
¥
20,980
バスケットに入れる
鉛厚さが1.5mm以上なので耐久性、耐候性にすぐれています。
用途
防水改修用
材質
鉛
品番
ヨコ用P-1~3(推奨ストレーナー)
ホース外径(Φmm)
150
ホース長さ(mm)
700
内径(Φmm)
140(鉛)
寸法(mm)
角500(板)
板厚(mm)
1.5