曜日別特売
PGS-01 イタリア製 収納庫 80 タカショー 85435657

 

PGS-01 イタリア製 収納庫 80 タカショー 85435657
PGS-01 イタリア製 収納庫 80 タカショー 85435657
PGS-01 イタリア製 収納庫 80 タカショー 85435657
PGS-01 イタリア製 収納庫 80 タカショー 85435657
PGS-01 イタリア製 収納庫 80 タカショー 85435657
PGS-01 イタリア製 収納庫 80 タカショー 85435657
PGS-01 イタリア製 収納庫 80 タカショー 85435657

イタリア製 収納庫 80

商品レビューを投稿する
取扱い終了代引不可特別運賃お客様組立品
内容量1台注文コード85435657品番PGS-01
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥113,000

イタリア生まれの樹脂製収納庫。フレッシュなホワイトと小屋のようなデザインが、無骨になりがちな収納庫をやわらかな印象にしてくれます。柄の長いスコップやホウキ、高枝切りバサミなど、長尺のアイテムの収納にもおすすめです。軽い汚れは、さっと拭くだけで、美しさが長持ち。市販の南京錠を取り付けることが可能。別売のシェルフやフックで、お好みにアレンジできます。

高さ(mm)2030間口(mm)960奥行(mm)960扉形式片開きホワイト材質塩化ビニル樹脂、屋根:ASA樹脂、窓:アクリル樹脂、床:木粉、ポリプロピレン、連結部材:ポリプロピレン寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約96×96×203質量(kg)約40寸法(幅W×高さH)(cm)間口:約60×174内寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約76×76×177

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき8,500/税込9,350
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バルコニーまわり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする