PGS-01G イタリア製 収納庫 80 タカショー 85435666

 

PGS-01G イタリア製 収納庫 80 タカショー 85435666
PGS-01G イタリア製 収納庫 80 タカショー 85435666
PGS-01G イタリア製 収納庫 80 タカショー 85435666
PGS-01G イタリア製 収納庫 80 タカショー 85435666
PGS-01G イタリア製 収納庫 80 タカショー 85435666
PGS-01G イタリア製 収納庫 80 タカショー 85435666
PGS-01G イタリア製 収納庫 80 タカショー 85435666
PGS-01G イタリア製 収納庫 80 タカショー 85435666
PGS-01G イタリア製 収納庫 80 タカショー 85435666
PGS-01G イタリア製 収納庫 80 タカショー 85435666
PGS-01G イタリア製 収納庫 80 タカショー 85435666
PGS-01G イタリア製 収納庫 80 タカショー 85435666

イタリア製 収納庫 80

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可代引不可特別運賃お客様組立品メーカー直送翌々日出荷とは
内容量1台注文コード85435666品番PGS-01G
参考基準価格(税別)¥175,000販売価格(税込)¥87,978
販売価格(税別)
79,980

イタリア生まれの樹脂製収納庫。フレッシュなホワイトと小屋のようなデザインが、無骨になりがちな収納庫をやわらかな印象にしてくれます。柄の長いスコップやホウキ、高枝切りバサミなど、長尺のアイテムの収納にもおすすめです。軽い汚れは、さっと拭くだけで、美しさが長持ち。市販の南京錠を取り付けることが可能。別売のシェルフやフックで、お好みにアレンジできます。

高さ(mm)2030間口(mm)965奥行(mm)965扉形式片開きグレーウォッシュ材質塩化ビニル樹脂、屋根:ASA樹脂、窓:アクリル樹脂、床:木粉、ポリプロピレン、連結部材:ポリプロピレン寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約96.5×96.5×203質量(kg)約45寸法(幅W×高さH)(cm)間口:約68×174内寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約76×76×175

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき8,500/税込9,350
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バルコニーまわり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする