LGS-LH01P ひかりノベーション SUNCHARGE 道のひかり 2個入り ソーラーライト タカショー 85435989

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

LGS-LH01P ひかりノベーション SUNCHARGE 道のひかり 2個入り ソーラーライト タカショー 85435989
LGS-LH01P ひかりノベーション SUNCHARGE 道のひかり 2個入り ソーラーライト タカショー 85435989
LGS-LH01P ひかりノベーション SUNCHARGE 道のひかり 2個入り ソーラーライト タカショー 85435989
LGS-LH01P ひかりノベーション SUNCHARGE 道のひかり 2個入り ソーラーライト タカショー 85435989
LGS-LH01P ひかりノベーション SUNCHARGE 道のひかり 2個入り ソーラーライト タカショー 85435989
LGS-LH01P ひかりノベーション SUNCHARGE 道のひかり 2個入り ソーラーライト タカショー 85435989
LGS-LH01P ひかりノベーション SUNCHARGE 道のひかり 2個入り ソーラーライト タカショー 85435989
LGS-LH01P ひかりノベーション SUNCHARGE 道のひかり 2個入り ソーラーライト タカショー 85435989
LGS-LH01P ひかりノベーション SUNCHARGE 道のひかり 2個入り ソーラーライト タカショー 85435989
LGS-LH01P ひかりノベーション SUNCHARGE 道のひかり 2個入り ソーラーライト タカショー 85435989
LGS-LH01P ひかりノベーション SUNCHARGE 道のひかり 2個入り ソーラーライト タカショー 85435989
LGS-LH01P ひかりノベーション SUNCHARGE 道のひかり 2個入り ソーラーライト タカショー 85435989
LGS-LH01P ひかりノベーション SUNCHARGE 道のひかり 2個入り ソーラーライト タカショー 85435989
LGS-LH01P ひかりノベーション SUNCHARGE 道のひかり 2個入り ソーラーライト タカショー 85435989
LGS-LH01P ひかりノベーション SUNCHARGE 道のひかり 2個入り ソーラーライト タカショー 85435989
LGS-LH01P ひかりノベーション SUNCHARGE 道のひかり 2個入り ソーラーライト タカショー 85435989
LGS-LH01P ひかりノベーション SUNCHARGE 道のひかり 2個入り ソーラーライト タカショー 85435989
LGS-LH01P ひかりノベーション SUNCHARGE 道のひかり 2個入り ソーラーライト タカショー 85435989
LGS-LH01P ひかりノベーション SUNCHARGE 道のひかり 2個入り ソーラーライト タカショー 85435989
LGS-LH01P ひかりノベーション SUNCHARGE 道のひかり 2個入り ソーラーライト タカショー 85435989
LGS-LH01P ひかりノベーション SUNCHARGE 道のひかり 2個入り ソーラーライト タカショー 85435989
LGS-LH01P ひかりノベーション SUNCHARGE 道のひかり 2個入り ソーラーライト タカショー 85435989

ひかりノベーション SUNCHARGE 道のひかり 2個入り ソーラーライト

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1個注文コード85435989品番LGS-LH01P
参考基準価格(税別)¥24,000販売価格(税込)¥20,878
販売価格(税別)
18,980

ビニールが劣化や破損した場合、替えカバー『GRH-N06T』を購入してください。

用途植栽・住宅・庭・アプローチ・エクステリア・施設のライトアップ・屋外の防犯・足元灯種類道のひかり材質[ライト]ASA樹脂、アクリル、シリコン、ガラス、[スパイク]ポリカーボネート、ABS樹脂、[乳白プレート]アクリル、[遮光プレート]ポリ塩化ビニール樹脂寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)[ライト]約10.5×10.5×13.2、[スパイク]約7.9×7.9×10.2全光束(Lm)約45色(本体)グレー
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ガーデンライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする