タカショー
あかりクラシックパーティーライト 100V
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1個
種別
スターターキット
注文コード
85436007
品番
LGH-02
参考基準価格(税別)
¥10,000
販売価格(税込)
¥9,898
販売価格(税別)
¥
8,998
バスケットに入れる
この商品は
種別
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
みんなが集うあたたかなひかり。お庭やテラスを光で彩るパーティライト。夜のガーデンパーティを華やかに引き立てる。
材質
塩化ビニル樹脂・ポリカーボネート
長さ(m)
LED部:5.5 付属延長コード:5
高さ(mm)
210
使用場所
屋内・屋外
LED色
電球色
LED使用数(個)
10球
定格電圧(V)
100(50/60Hz)
付属品
延長コード(約5m) 変換アダプター3P→2P(アース線付き)
保証期間
1年
色
ブラック
種別
スターターキット
消費電力(W)
約5.25
光源
LED球(電球色)
注意
※必ず、屋外用アース(接地)付きコンセントに接続してください。
※屋外用アース付コンセントがない場合は、付属のアース付変換プラグを利用してください。この場合、必ずアース工事D種(第3種)接地工事を行ってください。
※アース工事は、資格が必要です。
商品説明動画
あかりクラシックシリーズ パーティーライト
参考になった