タカショー
あかりクラシックポストライト用
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
85436016
品番
LGS-123B
参考基準価格(税別)
¥4,000
販売価格(税込)
¥3,628
販売価格(税別)
¥
3,298
バスケットに入れる
あかりクラシックポストライト用アンカーベースです。
種類
アンカーベース
材質
アルミニウム
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
約16.4×18.8×18、ポストライトに組み立て時の:約193
質量(kg)
約0.42
使用場所
屋外
注意
※アンカーボルト2本はお客様手配(推奨サイズ:M8×90)