VGT-A05S ベジトラグウォールハガー メッシュカバー タカショー 85436104

※使用例

ベジトラグウォールハガー メッシュカバー

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1枚注文コード85436104品番VGT-A05S
参考基準価格(税別)¥3,800販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
2,998

VGT-WHL04=ウォールハガーコンパクト用

用途家庭菜園、寄せ植え、テラス、ベランダ材質ポリエチレンサイズS寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約102×50×68質量(kg)約0.4
注意
※カバーのみの商品です。プランター本体およびカバー用のフレームは含まれません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プランター・鉢」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする