用途鉄粉用。切削くず用。ペレット用。集塵容量(L)32コード長さ(m)10材質本体ケース:鉄、フィルター:綿・ポリエステル幅(mm)405質量(kg)90高さ(mm)1030出力(kW)2.2奥行(mm)960周波数(Hz)50電源(V)三相200電圧(V)200材質(フィルター)木綿/ポリエステル(リョウセイオリジナル)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)419×987×1129風量(m3/min)4.5最大風量(m3/min)4.5フィルター面積(m2)2.3差込口Φ50最大真空圧(kPa)19静圧(kPa)19